曜日別特売
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825

FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825
FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット イナバ 72040825

フォルタ(間口4420mm) 本体+耐風・耐震補強Cセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
奥行(mm)1790
CG(チャコールグレー)
床面積(m2)7.91
強度一般型
内容量1台注文コード72040825品番FS-4418H 耐風・耐震補強Cセット
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

CG(チャコールグレー)ブロック数21間口(mm)4420奥行(mm)1790高さ(mm)2385床面積(m2)7.91質量(kg)595.2強度一般型コードGJDR51扉形式引き戸
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする