曜日別特売
FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123

FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123
FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123
FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123
FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123
FB-4426H 耐風・耐震補強仕様 フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバ 72041123

フォルタ大型(間口4420mm) 耐風・耐震補強仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
奥行(mm)2630
CG(チャコールグレー)
床面積(m2)11.62
強度多雪型
内容量1台注文コード72041123品番FB-4426H 耐風・耐震補強仕様
参考基準価格(税別)¥644,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s

扉形式引き戸CG(チャコールグレー)基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)4420奥行(mm)2630高さ(mm)2385床面積(m2)11.62質量(kg)675.7強度多雪型コードGJEL7A
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする