曜日別特売
KF92502-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72044485

KF92502-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72044485
KF92502-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72044485
KF92502-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72044485
KF92502-KS060 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) サンエス 72044485

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ3L
1ベージュ
内容量1セット注文コード72044485品番KF92502-KS060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

〇服
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

1ベージュサイズ3L
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする