曜日別特売
KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596

KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596
KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596
KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596
KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596
KF92520G-KS060 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) サンエス 72045596

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
内容量1セット注文コード72045596品番KF92520G-KS060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

〇服
高視認性安全服の長袖半袖ベストフルハーネス対応
360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
脇ファン仕様
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

10蛍光イエローサイズM
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする