曜日別特売
KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168

KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168
KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168
KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168
KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168
KF92620-KS060 空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) サンエス 72048168

空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1セット注文コード72048168品番KF92620-KS060
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーサイズM
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする