曜日別特売
ス-SV358BT-LP ソフトリングノート(カラフル) コクヨ 72048288

ス-SV358BT-LP ソフトリングノート(カラフル) コクヨ 72048288
ス-SV358BT-LP ソフトリングノート(カラフル) コクヨ 72048288

ソフトリングノート(カラフル)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズA6
色(表紙)ライトピンク
枚数80
行数21行
内容量1冊注文コード72048288品番ス-SV358BT-LP
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
サイズA6色(表紙)ライトピンク行数21行B罫(中横罫)枚数80寸法(縦×横)(mm)148×105材質上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72048209
2024-06-24
用途: 自分用
製造業

近所のお店にない色が取扱があり助かりました。リングが柔らかいので左のページも書きやすくて良いです。欲を言えば、裏面は厚紙ではなく、表と同じPP素材なら長期使用時に痛みが少なくていいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする