コクヨ
ソフトリングノート(カラフル)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
A7変形
セミB5
A5
B6
A6
A7変形
色(表紙)
ダークグレー
ダークグレー
紫
ライトピンク
枚数
80
40
80
50
行数
14行
36行
29行
26行
21行
14行
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
72048315
品番
メ-SV378BT-DM
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズ
A7変形
色(表紙)
ダークグレー
行数
14行
罫
B罫(中横罫)
枚数
80
寸法(縦×横)(mm)
105×76
材質
上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂