用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)36.5色ブラウン(EMウッド)タイプテーブル付 肘なし適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)705梱包数2奥行D(mm)480幅W(mm)1160主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)425グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004