モリマーキンキ
ひのき材ベンチ HE-18シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
質量(kg)
35
35
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72049898
品番
HE-1810AN
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥153,937
販売価格(税別)
¥
139,943
バスケットに入れる
天然木を使用したベンチです。
木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。
森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
35
色
天然木(ひのき)
タイプ
背板付き 両肘付き
高さH(mm)
710
梱包数
1
奥行D(mm)
500
幅W(mm)
1810
主材質
ひのき材防腐防蟻処理加工
寸法SH(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ひのき材は、設置環境によっては、経年変化で色が退色、風化する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、ご使用状況により、割れ、そり、ササクレ、ヤニが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、天然木の間伐材を使用しているため、木目柄、節等の多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※天然木を使用した製品は、掲載写真と実際の色と柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません