用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)62色ブラウン(EMウッド)タイプ背板付き 両肘付き適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)760梱包数1奥行D(mm)620幅W(mm)1850主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)400グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004