モリマーキンキ
樹脂ベンチ KB-74シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
質量(kg)
72
72
30.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72050205
品番
KB-7414C
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥126,602
販売価格(税別)
¥
115,093
バスケットに入れる
再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:PCコンクリート/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ
質量(kg)
72
色
ブルー
タイプ
背板付き コンクリート脚
高さH(mm)
650
梱包数
3
奥行D(mm)
520
幅W(mm)
1970
主材質
再生高密度ポリエチレン
寸法SH(mm)
380
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません