曜日別特売
KB-7404AN 樹脂ベンチ KB-74シリーズ モリマーキンキ 72050214

KB-7404AN 樹脂ベンチ KB-74シリーズ モリマーキンキ 72050214
KB-7404AN 樹脂ベンチ KB-74シリーズ モリマーキンキ 72050214
KB-7404AN 樹脂ベンチ KB-74シリーズ モリマーキンキ 72050214
KB-7404AN 樹脂ベンチ KB-74シリーズ モリマーキンキ 72050214

樹脂ベンチ KB-74シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
質量(kg)30.5
内容量1台注文コード72050214品番KB-7404AN
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥137,871
販売価格(税別)
125,337

再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ質量(kg)30.5ブルータイプ背板付き高さH(mm)650梱包数1奥行D(mm)520幅W(mm)1970主材質再生高密度ポリエチレン寸法SH(mm)380
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
座には、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする