曜日別特売
RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388

 

RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388
RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388
RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388
RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388
RD-1800N 再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド モリマーキンキ 72050388

再生木材ベンチ(アルミ鋳物脚)RD-18 RPウッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
質量(kg)49
内容量1台注文コード72050388品番RD-1800N
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥152,088
販売価格(税別)
138,262

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
廃木粉と樹脂を複合化した再生木材を使用しています。
耐水、耐久はもちろん、腐りません。
廃木材と廃ABS樹脂を高度な配合技術をもって複合化した素材のRPウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(RPウッド)/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)49ブラウン(RPウッド)タイプ背板付き高さH(mm)705梱包数1奥行D(mm)550幅W(mm)1800主材質再生木材(RPウッド)寸法SH(mm)400グリーン購入法適合
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする