曜日別特売
TS-2001N-4000W サポートベンチ TS-2001N ステンレス モリマーキンキ 72050485

TS-2001N-4000W サポートベンチ TS-2001N ステンレス モリマーキンキ 72050485
TS-2001N-4000W サポートベンチ TS-2001N ステンレス モリマーキンキ 72050485

サポートベンチ TS-2001N ステンレス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
内容量1台注文コード72050485品番TS-2001N-4000W
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥258,171
販売価格(税別)
234,701

座るバー部分がステンレス製のシンプルなサポートベンチです。
奥行320mmのスタイリッシュでシンプルな休息ベンチで、様々なシーンで活躍します。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質連結材:Φ60.5 SUS鋼管 ヘアライン仕上/支柱:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)32ヘアーラインタイプサポートベンチ高さH(mm)870梱包数4奥行D(mm)320幅W(mm)4000主材質ステンレス寸法SH(mm)650
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※アンカー固定が必要な商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする