曜日別特売
GB-40SN FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ モリマーキンキ 72050519

GB-40SN FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ モリマーキンキ 72050519
GB-40SN FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ モリマーキンキ 72050519
GB-40SN FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ モリマーキンキ 72050519
GB-40SN FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ モリマーキンキ 72050519

FRPパブリックベンチ 2人掛けタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
ブルー(テーブル部:アイボリー)
内容量1台注文コード72050519品番GB-40SN
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥63,346
販売価格(税別)
57,587

FRP製のセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。
背もたれ付きの実用性があるベンチです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:FRP成形品 屋外特殊樹脂コーティング仕上/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)19.5ブルー(テーブル部:アイボリー)タイプテーブル付 肘なし高さH(mm)740梱包数2奥行D(mm)515幅W(mm)1135主材質FRP 屋外特殊樹脂コーティング仕上寸法SH(mm)405
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする