曜日別特売
EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573

EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573
EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573
EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573
EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573
EM-42SA 再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ モリマーキンキ 72050573

再生木材パブリックベンチ 2人掛け EMウッドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード72050573品番EM-42SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000

再生木材を使用したセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。
背もたれ付きの実用性があるオシャレでデザイン性が高いベンチです。
廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。

用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)39.5ブラウン(EMウッド)タイプテーブル付 肘付適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)705梱包数3奥行D(mm)480幅W(mm)1310主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)425グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする