用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚部:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)47.5色ブラウン(EMウッド)タイプテーブル兼用背もたれベンチ適合規格JIS規格品エコマーク認定認定高さH(mm)720梱包数1奥行D(mm)700幅W(mm)1500主材質再生木材(EMウッド)特性抗菌寸法SH(mm)400グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004