INAX(LIXIL)
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ゴム栓タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
色(扉)
クリエダーク
ホワイト
グロスホワイト
クリエペール
クリエモカ
クリエダーク
トラップ
ジャバラトラップ
ジャバラトラップ
マルチトラップ
位置
(水栓)左
(水栓)左
(水栓)右
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72051779
品番
FRVN-605YL/LD2H
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプ
シングルレバー混合水栓(グースネック)
種類
(排水栓)ゴム栓
間口(mm)
600
色(扉)
クリエダーク
位置
(水栓)左
トラップ
ジャバラトラップ
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません