曜日別特売
KF92400G-KS061 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72059307

KF92400G-KS061 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72059307
KF92400G-KS061 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72059307
KF92400G-KS061 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72059307
KF92400G-KS061 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72059307

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
3ネイビー
内容量1セット注文コード72059307品番KF92400G-KS061
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
綿100%シリーズの長袖ブルゾン
丈夫な二重肩ヨーク
フルハーネス対応
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

3ネイビーサイズLL
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする