TAMIYA(タミヤ)
タミヤ ウェザリングマスター Cセット(アカサビ・ガンメタ・シルバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
72075772
品番
ITEM 87085
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
Cセットは金属の汚し表現に最適。アカサビはオレンジ色の浮き出たさびの表現、ガンメタルは鈍く黒光りする金属の表現、シルバーはエッジがこすれた金属の地肌の表現に。
用途
情景塗装用
色
アカサビ・ガンメタ・シルバー
仕様
塗布用ツールつき
主な用途
金属
危険物の類別
非危険物