曜日別特売
ITEM 86013 ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ) 72076795

※色見本

ポリカーボネートスプレー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ゴールド
ゴールド
ホワイト
レッド
ライトブル-
ブル-
ブラック
イエロ-
オレンジ
ライトグリ-ン
グリ-ン
パ-プル
ピンク
シルバー
コッパー
メタリックレッド
メタリックブルー
メタリックグリーン
メタリックパープル
キャメルイエロー
パークグリーン
蛍光オレンジ
ブライトグリーン
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光ピンク
ブリリアントブルー
コルサグレイ
チェリーレッド
ブライトレッド
内容量1本(100mL)注文コード72076795品番ITEM 86013
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。

用途
ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)
ゴールド主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-13主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: RCボディ塗装
オオツカ興産有限会社

塗りやすいと思います。また、はみ出た部分は、乾く前ならアルコールでキレイに拭き取れます。もう少し明るい色かと思ったのだけど、塗ってみると色合いは「濃い・重い」と思います。田舎の模型店では売ってないので通販はありがたいです。

対象商品 : 72076472
2023-09-04
用途: RCボディの塗装
その他業種

どこも在庫切れで困っておりました。モノタロウで取扱いしていて助かりました。

対象商品 : 72076777
2022-11-10
用途: ラジコンのボディ塗装
建設業・工事業

安定のタミヤカラー。昔からこればかり、品質ばっちりです。

対象商品 : 72076777
2022-12-08
用途: RCのポリカーボネイトボディーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ届いていません。白、黒の入手難は困ったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする