ITEM 89002 タミヤ ペイントマーカー(光沢) TAMIYA(タミヤ) 72078168

※色見本

タミヤ ペイントマーカー(光沢)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本(8g)注文コード72078168品番ITEM 89002
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195

マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。
木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。

用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用ホワイト品名X-2主な用途木、金属、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72078134
2023-08-10
用途: 机のキズ

黒い塗装がはげた所に塗ってみた。
わりと目立たなくなったので、満足です。
マジックのように簡単に使えて良い。

対象商品 : 72078134
2019-07-23
用途: 和室ふすまヘリのキズ隠し
インテリア創都建設業・工事業

ペン先が細く養生テープ無で黒縁のキズ補修が簡単に出来て色も察程目立たない為使いやすい、お客さんも喜んで頂き簡単お手軽で大変良い。

対象商品 : 72078222
2019-03-04
用途: プラモデルのメッキ風塗装に
サービス業

「高価なメッキ風塗料をエアブラシで広範囲に塗る」のではなく、バイクのプラモデルのミラーとかウィンカーステーのような細かいパーツにちょいちょいと塗装するような場合は、身近な塗料のなかでは最もメッキに近い風合いになるかと思います。塗料皿に押し出して筆で塗るといい感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする