曜日別特売
ITEM 85006 タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ) 72078502

※色見本

タミヤカラースプレー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マットブラック つや消し
マットブラック つや消し
レッドブラウン
ダークグリーン
ダークイエロー
ジャーマングレイ
オリーブドラブ 1
レーシングホワイト つやあり
イタリアンレッド つやあり
ブリティッシュグリーン つやあり
フレンチブルー つやあり
マルーン つやあり
オレンジ つやあり
クリヤー つやあり
ブラック つやあり
ブルー つやあり
イエロー つやあり
アルミシルバー
メタリックレッド
メタリックブルー
メタリックグリーン
ゴールド つやあり
ライトグリーン つやあり
ライトブルー つやあり
ピンク つやあり
ピュアーホワイト つやあり
マットホワイト つや消し
オリーブドラブ2
セミグロスブラック 半つや消し
シルバーリーフ
ブライトオレンジ つやあり
ヘイズグレイ
ダルレッド
キャメルイエロー
パークグリーン つやあり
蛍光レッド
ラベンダー つやあり
ガンメタル
マイカレッド
メタリックブラック
コーラルブルー
ライトガンメタル
レーシンググリーン
ブリリアントブルー つやあり
パールホワイト
ライトサンド
クロームイエロー つやあり
ガンシップグレイ
ブライトレッド
マイカブルー
レーシングブルー
キャンディーライムグリーン
ディープメタリックブルー
ライトメタリックブルー
内容量1本(100mL)注文コード72078502品番ITEM 85006
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属マットブラック つや消し主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPGタイプつや消し品名TS-6主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ラジコンボディーの塗装
製造業

安定のタミヤスプレーです。愛用させて頂いています。

2025-05-25
用途: 模型の塗装
農・林・水産業

使用には問題ないが、もう少し容量の大きい物があれば、もっと良いと思う。

対象商品 : 72078545
2023-01-10
用途: スプレー塗装

昔からあるタミヤカラーのイタリアンレッド(TS8)。落ち着いて深みのあるいい赤です。
モノタロウさんの商品説明でイタリアンレッド(つや消し)と書かれていましたが、TS8はつや有ですね。クリアーを上から吹いてしまえばどっちでも関係ありませんが。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。ご指摘いただき、再度確認させていただきました。修正してページに反映しております。この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 72078816
2022-12-13
用途: 内装部品の補修
その他業種

車の内装部品の補修に使用しました。きれいに仕上がりました。

対象商品 : 72079202
2020-08-14
用途: 自転車の塗装
製造業

完璧です。想像通りの発色。塗りやすさも完璧。見た目重視ならタミヤカラーですね。

対象商品 : 72078992
2020-08-05
用途: 塗装作業

TS-23の商品説明につや消しとの記載がありますが、実際にはつや有り商品が届きました。タミヤのサイトでもTS-23はつやありとなっているようです。記載内容をご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 72078484
2020-04-18
用途: 車のリペア
有限会社リトルバ‐ド不動産業

思ったとおりの色で良かったです。
私、色弱ですけど。

対象商品 : 72079342
2020-05-20
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

タミヤ純正品で問題なしです。タミヤ純正品で問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする