ITEM 85084 タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ) 72080636

※色見本

タミヤカラースプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード72080636品番ITEM 85084
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,502
販売価格(税別)
1,365

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。
エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。
下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属メタルゴールド主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-84主な用途金属、プラスチック、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72080636
2020-08-01
用途: プラスチックパーツの塗装
ネオンサイン RoadOut

プラスチックパーツの塗装に使用、下塗りを塗ればより綺麗に発色しちゃんとメタル感も出ます、プラスチック材塗装ではさすがはタミヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする