ITEM 86501 タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ) 72081047

※色見本

タミヤカラー エアーモデルスプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード72081047品番ITEM 86501
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。
色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。旧日本海軍機の標準的な上面色。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属暗緑色主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤品名AS-1主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする