曜日別特売
KF102-KS065 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72095707

KF102-KS065 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72095707
KF102-KS065 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72095707
KF102-KS065 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72095707
KF102-KS065 空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72095707

空調風神服 チタン加工ベスト(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72095707品番KF102-KS065
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇KF99180
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト

ブラックサイズF胸囲(cm)80~100対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする