超強力マグネットフック トジティ L 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72097186品番MRG-10W
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

強力なネオジム磁石と本体裏面に当社特許の高機能すべり止め「R-FIX」でコンパクトなのに高耐荷重!
シリコンゴムの約2倍のすべり止め性能でズレにくく、設置面をキズ付けにくい!
「オート収納」構造で掛けている物を外すと、フック部が自動で閉じます。
未使用時はフック部分が飛び出していないのでジャマにならず、引っ掛かりなど防止出来ます。

用途
工具、カバン、防災用品などの保持に
材質本体:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石、すべり止め:ゴム質量(g)55耐荷重(kg)約10f入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16×31×70
注意
※本体裏面のすべり止めゴムに貼ってある透明フィルムをはがしてからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする