4203038 ステンレスリヤー蝶番 L リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業) 72097378

写真は運転席側

4203038 ステンレスリヤー蝶番 L リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業) 72097378
4203038 ステンレスリヤー蝶番 L リヤー蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業) 72097378

リヤー蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス(SUS304)仕様【設定】左(助手席側)注文コード72097378品番4203038 ステンレスリヤー蝶番 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途リヤ用 蝶番仕様【設定】左(助手席側)材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面仕上げ
関連資料:図面(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする