曜日別特売
501577 バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098166

501577 バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098166
501577 バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098166
501577 バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098166
501577 バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098166

バックショットミラークラシック Ver.15専用部材

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
シリコンゴム
注文コード
72098166
品番
501577
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ジェットイノウエ バックショットミラー Ver.15専用の補修部材

用途
外装パーツ
色
ブラック
材質
シリコンゴム
適合
【ミラー】501571/501572/501573
注意
※バックショットミラー Ver.15専用の補修部材となっておりますので、他のミラーには取付できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460144
2022-11-10
用途: トラックに設置
運輸・通信業

飛び石だったのかひびが入ってしまっていたので
部品のみ交換できたのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする