曜日別特売
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191

526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191
526164 ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 72098191

ドアサイドマーカーランプカバー いすゞ2t’23フォワード用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72098191品番526164
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー。レンズの上から被せるJETオリジナルデザイン
LED化した’23フォワードのドアサイドマーカーに適合です!!

用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ適合車種いすゞ4t'23フォワード(R5.3~)
注意
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても回答致しかねます
※適合間違いによる返品は一切お受けしておりません。実際のお車をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする