9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699

※フロントスタイル

9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699
9207 空調服高視認半袖ブルゾン 9207 Asahicho(旭蝶繊維) 72098699

空調服高視認半袖ブルゾン 9207

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
蛍光イエロー
内容量1枚注文コード72098699品番9207
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に

用途路上作業や駐車場整理員などにおすすめ材質高密度タフタ(ポリエステル100%)蛍光イエローサイズ6L胸囲(cm)150着丈(cm)72裄丈(cm)60ポケット両胸ファスナーポケット、腰ポケット、ペン差し、左内側バッテリー用ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする