※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服高視認半袖ブルゾン 9207
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
蛍光オレンジ
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72098769
品番
9207
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
材質
高密度タフタ(ポリエステル100%)
色
蛍光オレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
54
ポケット
両胸ファスナーポケット、腰ポケット、ペン差し、左内側バッテリー用ポケット