TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189

TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189
TH-1302-3-M 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き スリーハイ 72099189

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付きTH-1302-3-M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード72099189品番TH-1302-3-M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

RoHS2適合品
常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
先端に丸端子が付いたものです。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

長さ(m)
3
端子
【丸端子】R1.25-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.32
関連資料:(0.45MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする