仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他節電関連:AC switch●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):649x714x280●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 180mm備考★LANポート有★デイジーチェーン可★Webカメラ・マイク搭載ピッチ0.2727 x 0.2727 mm寸法31.5型消費電力(W)25.3表面処理ノングレア本体質量(kg)12.22最大消費電力(W)210.1コントラスト比50000000:1輝度350cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角左右178°、 上下178°ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1M入力端子USB Type-C(PD90W) x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort1.4 x 1スピーカーあり5Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0,0.3以下USBUSB3.2 x 4