曜日別特売
H0902AA-2LL ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101280

H0902AA-2LL ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101280
H0902AA-2LL ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101280
H0902AA-2LL ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101280
H0902AA-2LL ラミディレインスーツ LA-902 弘進ゴム 72101280

ラミディレインスーツ LA-902

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
ピンク
内容量1着注文コード72101280品番H0902AA-2LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽くてやわらかな着心地の女性向け上下レインウェアです。 レインウェア特有の「重い」「ゴワゴワ」の悩みを解消した生地を使用しています。

ピンクサイズLL胸囲(cm)93~101ウエスト(cm)77~85機能上着:フロント止水ファスナー、メッシュ裏仕様、袖口ゴム絞り仕様、フード左右調節可能ドローコード付標準質量(g)490適応身長(cm)160~170材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表地)ポリエステル100%、TPUラミネートはっ水耐水圧(mmH2O)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする