曜日別特売
1×100×400 アクリル板 透明 モノタロウ 72101858

1×100×400 アクリル板 透明 モノタロウ 72101858
1×100×400 アクリル板 透明 モノタロウ 72101858
モノタロウ

アクリル板 透明

(75件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)400
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード72101858品番1×100×400
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。

用途
工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
1
幅(mm)
100
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1×100×400
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
透明
比重
1.19
熱変形温度(℃)
87~100
全光線透過率(%)
91以上
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アクリル板の場合は、気温の差により多少そりが出る場合がございますのでご了承ください。
※両面に保護シールが貼り付けれらておりますので、剥がしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途: DIY
製造業

品質、価格共に満足できるものでした。また、機会があれば利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品 : 64080459
2026-10-03
用途: 木製窓のガラスとして利用

透明度も問題なく、両面に貼られている保護シートがビニールのためカットする際に裏側からも切断位置が確認しやすく使いやすかった。

対象商品 : 64080504
2026-09-06
用途: 窓
nagatec. 様

自作ガレージの窓に使用しています リーズナブルでとても気に入っています

2026-06-19
用途: 飾り棚のガラスの代替
サービス業

今までガラスでしたが、破損が心配なので同じ厚さのアクリル板に交換しました。
透明度もガラスと変わりなく、軽量です。
地震で内在品が倒れても安心かなと思います。

2026-05-02
用途: モニタ画面の保護

厚みや品質に問題ないです。製品表面に軽粘着保護シートが貼ってあり、運送時に傷が付かないような配慮があります。しかし、なぜこのサイズなのか。短辺は大きめなのですが、長辺が短い。あと2~4cm大きければピッタリでした。より大きなサイズが無かったので妥協の購入でした。たとえば500円程度の追加料金でサイズカスタムができればいいと思います。サイズが少し足りない場合に、大きいサイズを購入して、大幅に無駄素材が残ってしまっているような購入者もいるのではないでしょうか。よりニーズに即したサイズ設定にしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
アクリル板などのサイズオーダーもございますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/s/c-143950/

2026-07-10
用途: 定規として木工加工時に
卸売・小売業

四角の定規として 木工加工時に使用。透明、直角であることで非常に使いやすい。メモリがあるとベストだがこれは無理ですね。

対象商品 : 64080443
2026-04-15
用途: テーブルソー 丸棒製作ジグ
ものづくり工房和貴 様(製造業)

テーブルソーで丸棒を製作するジグの窓として採用しました。
適度な厚みと見やすさで、木屑の防塵とワークの状態の確認も出来て採用して良かったです。

対象商品 : 64080434
2026-06-09
用途: ディスプレイ等の正面の蓋に使いました。非常に透明度もあり、加工しやすいアクリル板です。これからもいろいろな場所で使っていきたいと思います。
ぎふ屋 様(卸売・小売業)

非常に加工しやすいカッターでも、軽く切れ、非常に頑丈なアクリル板です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする