アクリル樹脂板・シート の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 64080459
2026-10-03
用途: 木製窓のガラスとして利用
透明度も問題なく、両面に貼られている保護シートがビニールのためカットする際に裏側からも切断位置が確認しやすく使いやすかった。
2026-08-27
用途: DIY
製造業
品質、価格共に満足できるものでした。また、機会があれば利用させていただきます。
1人が参考にしています
2026-06-19
用途: 飾り棚のガラスの代替
サービス業
今までガラスでしたが、破損が心配なので同じ厚さのアクリル板に交換しました。
透明度もガラスと変わりなく、軽量です。
地震で内在品が倒れても安心かなと思います。
2026-05-02
用途: モニタ画面の保護
厚みや品質に問題ないです。製品表面に軽粘着保護シートが貼ってあり、運送時に傷が付かないような配慮があります。しかし、なぜこのサイズなのか。短辺は大きめなのですが、長辺が短い。あと2~4cm大きければピッタリでした。より大きなサイズが無かったので妥協の購入でした。たとえば500円程度の追加料金でサイズカスタムができればいいと思います。サイズが少し足りない場合に、大きいサイズを購入して、大幅に無駄素材が残ってしまっているような購入者もいるのではないでしょうか。よりニーズに即したサイズ設定にしてください。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
アクリル板などのサイズオーダーもございますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/s/c-143950/
2026-07-10
用途: 定規として木工加工時に
卸売・小売業
四角の定規として 木工加工時に使用。透明、直角であることで非常に使いやすい。メモリがあるとベストだがこれは無理ですね。
対象商品 : 64080443
2026-04-15
用途: テーブルソー 丸棒製作ジグ
ものづくり工房和貴 様(製造業)
テーブルソーで丸棒を製作するジグの窓として採用しました。
適度な厚みと見やすさで、木屑の防塵とワークの状態の確認も出来て採用して良かったです。
対象商品 : 64080434
2026-06-09
用途: ディスプレイ等の正面の蓋に使いました。非常に透明度もあり、加工しやすいアクリル板です。これからもいろいろな場所で使っていきたいと思います。
ぎふ屋 様(卸売・小売業)
非常に加工しやすいカッターでも、軽く切れ、非常に頑丈なアクリル板です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29