80メッシュΦ0.12mm 0.198mm目 ジルコニウムメッシュ tantore 72103626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニウムメッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
メッシュ#80
内容量1枚注文コード72103626品番80メッシュΦ0.12mm 0.198mm目
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。

用途
原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。
化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。
海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。
石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。
航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。
宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。
食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。
エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。
材質ジルコニウムメッシュ#80織り方平織糸径(Φmm)0.12アズワン品番54-1982-24幅×長さ(mm)100×100開口率(%)0.387目開き(mm)0.198

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする