曜日別特売
- 角2 カラー封筒 85g L貼 月印紙製品 72104098

商品画像

- 角2 カラー封筒 85g L貼 月印紙製品 72104098
- 角2 カラー封筒 85g L貼 月印紙製品 72104098
- 角2 カラー封筒 85g L貼 月印紙製品 72104098

角2 カラー封筒 85g L貼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウグイス
内容量1箱(500枚)注文コード72104098品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。

仕様張り合せ位置:L貼(サイド貼)寸法(mm)240×332ウグイスサイズ角形2号坪量(g/m2)85郵便番号欄なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする