AD1133W27 高気密SBダウンライト コイズミ照明 72104177

高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード72104177品番AD1133W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
仕様9VA(100V)材質枠:アルミ・マットファインホワイト塗装、反射板:アルミ・銀色鏡面質量(kg)0.3穴径(Φmm)(埋込)75消費電力(W)5.9ランプLED一体型色温度(K)2700幅(Φmm)83光源寿命40000時間光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込高(mm)45取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません
※調光範囲(100~約1%)
※適合調光器別売
※リニューアルプレート併用不可
※照射近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする