ARメディコムインクアジア
セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
XS
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
72107896
品番
1174A-Y300
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。
サイズ
XS
アズワン品番
7-3685-11
仕様
左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)
240~
色
ホワイト
手の平幅(cm)
7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000