セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。
- 仕様
- 左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠
- 材質
- NBR(ニトリルゴム)
- 全長(mm)
- 240~
- 色
- ホワイト
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:28B3X00001000036
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ























