曜日別特売
1174D-Y300 セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ ARメディコムインクアジア 72107921

1174D-Y300 セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ ARメディコムインクアジア 72107921
1174D-Y300 セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ ARメディコムインクアジア 72107921

セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(300枚)注文コード72107921品番1174D-Y300
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。

サイズ
L
アズワン品番
7-3685-14
仕様
左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)
240~
色
ホワイト
手の平幅(cm)
10.6
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする