曜日別特売
OQE18L オーキューバン(TM) OQEシリーズ ニチバン 72108018

オーキューバン(TM) OQEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1個(18枚)
内容量1個(18枚)注文コード72108018品番OQE18L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

肌にやさしい救急絆創膏。

寸法(mm)30×72サイズLパッド寸法(mm)722×29コード【JMDN】34864000アズワン品番8-6134-04入数18枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする