スケーター
救急バンソウコウ 各種
かわいいキャラクター柄のばんそうこう。箱入りなので保管や持ち運びにも便利。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X10017000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
PE救急絆創膏SK
内容量
1個(20枚)
注意
※使用上のご注意をご確認ください。本来の用途以外に使用しないで下さい。誤った使用方法に起因する損害は一切補償をいたしません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84868930
4973307718441
プリンセス
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84868939
4973307723933
にゃんこ大戦争26
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84868948
4973307718434
アナと雪の女王
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84868957
4973307718458
トイストーリー
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84868966
4973307711053
名探偵コナン
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください