ニチバン
オーキューバン(TM) OQEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
1個(18枚)
1個(10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
72108045
品番
OQE10M
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
肌にやさしい救急絆創膏。
寸法(mm)
21×55
サイズ
M
パッド寸法(mm)
7.5×17
コード
【JMDN】34864000
アズワン品番
8-6134-01
入数
10枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131160
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000