曜日別特売
00935 シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装 トップ 72108666

00935 シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装 トップ 72108666
00935 シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装 トップ 72108666

シリンジ ロック EOG滅菌済 個包装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
20
注文コード
72108666
品番
00935
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

相互接続防止コネクタ規格ISO80369-6対応のプラスチックシリンジです。

容量(mL)
20
アズワン品番
7-986-10
仕様
EOG滅菌済(個包装) ※ISO 80369-6対応品
先端形状
ロック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする