曜日別特売
17941 キャストライト(R)X アルケア 72108815

17941 キャストライト(R)X アルケア 72108815
17941 キャストライト(R)X アルケア 72108815

キャストライト(R)X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(10巻)
注文コード
72108815
品番
17941
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

カット粉塵の飛散を抑え、吸い込みのリスクや皮膚刺激を低減します
国産ポリエステル繊維キャストです
高いX線透過性で、より正確な診断が可能です
ポリエステル繊維ならではの高い耐衝撃性とグラスファイバー製キャストと同等の剛性を確保しています
高い耐衝撃性で、キャスト装着時の安全性を向上させました

材質
水硬性ポリウレタン樹脂、ポリエステル繊維
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
5×3.6
コード
【JMDN】33056000
アズワン品番
8-1172-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする