曜日別特売
004-41134 メディカルドレープ片面吸水 DQ1518 150×180cm 穴なし 1箱 40枚入 イワツキ 72108858

004-41134 メディカルドレープ片面吸水 DQ1518 150×180cm 穴なし 1箱 40枚入 イワツキ 72108858
004-41134 メディカルドレープ片面吸水 DQ1518 150×180cm 穴なし 1箱 40枚入 イワツキ 72108858

メディカルドレープ片面吸水 DQ1518 150×180cm 穴なし 1箱 40枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(40枚)
注文コード
72108858
品番
004-41134
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ
DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです

寸法(cm)
150×180
アズワン品番
68-5778-28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする