曜日別特売
LB1811-02A 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン) 72108946

LB1811-02A 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン) 72108946
LB1811-02A 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン) 72108946

呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72108946
品番
LB1811-02A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。
術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。
挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。

仕様
ラテックスフリー
材質
本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
【マウスピース】40
寸法(mm)
150×67×175
質量(g)
約170
目盛(mL)
500~5000
アズワン品番
8-565-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000080
チューブ長さ(mm)
103~380
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする